フォークリフト ラインライトのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
94件の「フォークリフト ラインライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインledライト」、「フォークリフト バックライト」、「矢印ライト」などの商品も取り扱っております。
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 電源電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 6 防水保護等級 IP67相当 取扱説明書 (2.6MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。 仕様 ライト数:2個 付属品 ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書 材質 アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット 質量(g) 454 定格電圧(V) DC10~80 定格消費電力(W) 6(LEDライト1個あたり3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×85×100 発光色 赤色 動作環境 -40度~80度 保証期間 1年 防塵防水性能 IP67 LED寿命(時間) 約50000 ケーブル長(cm) 100 明るさ(Lm) 211 照射方式 直線
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
適合 12V~48V車両対応 質量(g) 515 防水性 IP67
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ 動作電圧(V) DC10~60 消費電力(mA) 12V/245、24V/135、48V/110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×42×47 ねじピッチ(mm) 45~60 照射距離(m) 2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射) 材質 本体/アルミ、ブラケット/スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青木製作所LEDラインライト
-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に! 消費電力(W) 18 保護等級 IP68 耐震性 7G
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g) 360(ブラケット含む) 消費電力(W) 11(48V時) 定格電圧(V) DC12~48 光源 3個 使用環境温度(℃) -30~+80 防塵防水性能 IP67 耐振動性能 7G
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g) 223(ブラケット含む) タイプ ラインタイプ 消費電力(W) 11(48V時) 定格電圧(V) DC12~48 光源 6個 LED色 レッド 使用環境温度(℃) -30~+60 防塵防水性能 IP67 光源色 赤色LED 耐振動性能 7G
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

シバタ(フォークリフト)アーチライト
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト 適合 (汎用品)フォークリフト・建機全般 質量(g) 325 消費電力(W) 5 定格電圧(V) DC10~80 保護等級 IP68 動作温度範囲(℃) -30~65
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。 ※公道では使用できません。 レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。 矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm) 120.5 奥行(mm) 95.5 高さ(mm) 37.5 定格電圧(V) DC12~48 消費電力(W) 11 質量(kg) 0.36 付属品 ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個 IP等級 67
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事故を未然に防ぐための警告灯です。フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。
用途フォークリフトの事故を防ぐために。 付属品 ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書 トラスコ品番 508-3783 セット内容 3個セット 材質 ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス 幅(mm) 65 高さ(mm) 85 品名 3個セット 奥行(mm) 100 電源(V) DC10~80 保護等級 IP67 明るさ(Lm) 211
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 取扱説明書 (2.6MB) 明るさ(Lm) 14 電源電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 6 防水保護等級 IP68
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト 質量(g) 約480※取り付けブラケット含む 電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90 明るさ(Lm) 400 防水性 IP67
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用、高輝度アーチ型ライト。倉庫内でのフォークリフト等による事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止のラインをサークルタイプの光のラインで、接近をお知らせします。高輝度20W、580lmなので明るい場所でもはっきりと確認することができます。マグネット台が付属しているので、簡単に取付が可能です。
用途フォークリフトの安全対策に。 付属品 本体、スタンド2個、マグネット台2個、六角レンチ トラスコ品番 538-6577 材質 PC、アルミニウム、銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

左右のストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト セット内容 ストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個 質量(g) ストレートラインランプ約460※取り付けブラケット含む、セミサークルラインランプ重量約480※取り付けブラケット含む 電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 75×113×60※取り付けブラケット含む。ストレートラインランプサイズ55×113×60 セミサークルラインランプサイズ60×100×90 セミサークルラインランプサイズ※取り付けブラケット含む 120×100×90 防水性 IP67
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

用途電動フォークリフトの接触事故の防止に 質量(g) 290(本体のみ) 電圧(V) DC12~80 消費電力(W) 20 取付ボルト M8 23mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96.3×61.5×76 LED 14W×2本 防水 IP67
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V) 24 適合 建機、重機、フォークリフト、他 質量(g) 210 定格電力(W) 12 色温度(K) 5000 使用環境温度(℃) -30~+80 最大光度(cd) 5000 光源色 白色LED 耐振動性能 8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間) 40000 LED使用数(個) 1 防水性 JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突入電流対策の保護回路内蔵
定格電圧(V) DC10~80 保護等級 IP67 動作温度範囲(℃) -40~+65
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト 質量(g) 約460※取り付けブラケット含む 電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 75×113×60※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×113×60 明るさ(Lm) 600 防水性 IP67
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g) 163 定格 24V 2.6W コード長さ(mm) 180 取付ピッチ(mm) 60
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷